※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
SUS角丁番 薄口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
25.5
39
25.5
30
35
28.5
穴数
6
4
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25906434
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
一般小型扉、家具などにご使用いただけます。
付属品
SUS 十字穴付皿木ネジ:2.7×16:6本
寸法L(mm)
25.5
寸法H(mm)
4.8
寸法A(mm)
64
耐荷重(kg)
5(2枚使用時)
材質
SUS304
本体質量(g)
22
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
1
穴数
6
仕上
ヘアーライン
寸法M(mm)
5.5
寸法N(mm)
4
寸法I(mm)
6.5
寸法K(mm)
6.5