公団型戸当り

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25906529 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は材質/仕上・種別・色など10種類から選べます 他の種類を見る
付属品SUS十字穴付皿木ネジ 2.7×16:3本 材質SUS304 サイズ特大 本体質量(g)80 仕上ヘアーライン
注意
※木ネジは本体と同色となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35063113
2019-03-29
用途:
戸当たり
株式会社サカグチコーポレーション 様 (建設業・工事業)

DIYで戸当たりに使いました。

特に問題はありません。

対象商品:
35063147
2017-03-22
用途:
アパートの新築
土橋建築 様 (建設業・工事業)

+2のビット対応のビスになると、とても仕事しやすいです。

対象商品:
35063104
2015-12-28
用途:
戸当たり防止

板厚が薄いため、約半年で変形しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35063104
2013-03-25
用途:
アパートのドアに取り付け壁を保護する。

住宅メーカーが取り付けたものは鉄製のめっき仕様で品質は良くなかったが、この製品はステンレス製で値段の割りに高級感がある。 取付ねじがついており、ねじを別に用意する必要はなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする