※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の サニタリー商品
ACE(エース)の タオル掛け
ACE(エース)の タオルバー
タオルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25906574
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
すっきり収まる、とてもスリムなタオル掛けです。
材質
SUS304
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
寸法(mm)
座40×25
本体質量(g)
172
寸法D(mm)
50
寸法(Φmm)
6
仕上
ヘアーライン