※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
プレート付タラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25906827
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,720
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
プレート付きタラップです。
材質
SUS304
寸法(mm)
A:350、B:410、C:450
径(Φmm)
丸棒19
耐荷重(kg)
250
本体質量(g)
2.6
仕上
フラットバー:ヘアーライン、丸棒:ピーリング・ローレット
注意
※ALCにご使用の場合は押え板で挟み、ボルト締めしてください。ただし、ALCの耐荷重にご注意ください。