※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- KUステップ用FSガード ACE(エース) 25906976 - KUステップ用FSガード ACE(エース) 25906976 - KUステップ用FSガード ACE(エース) 25906976 - KUステップ用FSガード ACE(エース) 25906976

KUステップ用FSガード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25906976 品番-
参考基準価格(税別)¥232,270 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐食性・耐候性に優れたステンレス製です。
3段階の折畳み式になっており、梱包時に容積が小さくなるので、運送費用が圧縮できます。
コンパクトにまとまっていることから、現場での取り回しも良く、場所によっては重機を使用せずとも荷揚が可能です。
本体はブラケットとボルトでの固定により、特別な工具は必要とせず取付けが可能です。

セット内容本体:L=1300、取付ブラケット:6個、【SUSM8ボルトL=30・ナットワッシャー2個・スプリングワッシャー】:12組 材質SUS304 備考縦桟Φ25用 本体質量(kg)11 仕上ヘアーライン 寸法(高さH×幅W)(mm)1300×700

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする