※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 建物管理・メンテナンス
ACE(エース)の タラップ
92タラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25907186
品番
Φ16
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ステンレス製タラップです。
材質
SUS304
耐荷重(kg)
280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70(外寸法)×300(芯寸法)×250
本体質量(kg)
1.6
仕上
ピーリング