※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の 自在丸環
一般用自在丸環
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25907247
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
SUS一般用自在丸環250タイプ。
仕様
ブッシュリングなし
材質
SUS304
寸法(mm)
250×50×9
耐荷重(kg)
1000
本体質量(kg)
0.8
仕上
研磨