※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の 自在丸環
SUS自在丸環
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25907256
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
仕様
リングなし、アングル付き
寸法(mm)
19×320
耐荷重(kg)
1000
本体質量(kg)
1.2
仕上
研磨