※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の 自在丸環
SUS後付自在丸環
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25907274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
耐荷重(kg)
600
仕様
リングなし
寸法(mm)
130L
質量(kg)
1.1
本体質量(kg)
1.1
仕上
ヘアーライン
注意
※ALCにご使用の場合は押え板で挟みボルト締めしてください。ただし、ALCの耐荷重にご注意ください。