※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の 自在丸環
屋上パラペット丸環
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25907308
品番
R-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
R-22 屋上パラペット丸環です。
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ19、L350
耐荷重(kg)
1000
本体質量(kg)
3
仕上
研磨