※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
B-62 物干金物
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
490・640
380・530
490・640
590・740
630・780
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25907396
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
天井付アルミ物干し金物です。
材質
アルミ
備考
推奨:M10ボルト・M10ワッシャー(別途)
種類
自在型
寸法H(mm)
490・640
耐荷重(kg)
100
仕上
アルマイトシルバー・アクリル焼付塗装
注意
※取付ボルト・ワッシャーは別売りです。
※注文数1で1台のお届けです。1組必要な場合は2台お求めください。