※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 物干金物
ACE(エース)の 天井吊型
アルミ自在物干金物 ステンカラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25907457
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アルミ製二段階調整可能の自在物干金物です。
仕様
二段階調整
材質
アルミ
種類
自在型
寸法H(mm)
380・530
耐荷重(kg)
100
本体質量(kg)
1.5
仕上
アクリル焼付塗装・ステンカラー
注意
※インサートは別途お求めください。
※注文数1で1台のお届けです。1組必要な場合は2台お求めください。