中間ソケット G(PF)ネジ用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25907499 品番 -
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エア配管の接続に

最高使用圧力(MPa)1 全長(mm)32 質量(g)48 六角対辺(mm)21 用途外ネジと外ネジを接続 形状中間ソケット 材質(本体)真鍮 管接続口径G3/8 ねじの種類(めねじ)G 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
注意
用途以外には使用しないで下さい

商品説明動画

中間ソケット G(PF)ネジ用.
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
動噴のホースの接続

他社と比較して安価です。使用に問題ありません。耐圧限度を超える使用は自己責任で。

対象商品:
25907483
2024-01-25
用途:
ホースニップルをタンクに付けるのに

ホースニップルをタンクに付けるのに2つに切って内側から締め付けて固定するのに使う。価格も手ごろでいい。

対象商品:
25907483
2021-04-18
用途:
タイヤゲージ(米式バルブ)に手持ちの英式バルブ用エアーチャックを装着するために使用。
農・林・水産業

新規に購入したタイヤゲージ(米式バルブ)のエアーチャック接続がオスネジG1/4で、手持ちの英式バルブ用エアーチャックも同じオスネジG1/4だったため、中間ソケットが必要になり普段利用している近所のDIYセンターを探したがR1/4しかなかった。モノタロウのサイトならあると思い探したところすぐに見つかり購入しました。無事に接続でき満足しています。

対象商品:
25907483
2022-08-23
用途:
圧力計とホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

現在手元にあるタイヤエアゲージがどのくらいの精度なのか確認する為の検定用として、汎用圧力計とホースを接続する為に購入した。トライアルバイク用の低圧エアゲージだがやはり0.01MPaほどずれていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする