中間ニップル G(PF)ネジ用

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25907508 品番 -
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

エア配管の接続に

最高使用圧力(MPa)1 用途内ネジと内ネジを接続 形状中間ニップル 材質(本体)真鍮 管接続口径G1/4 ねじの種類(おねじ)M 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
注意
用途以外には使用しないで下さい

商品説明動画

中間ニップル G(PF)ネジ用.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-27
用途:
噴霧器のつなぎ

安いので必要にして十分の性能です。つなぐ目は水道用の白テープで巻けばOK。全く問題ありません。

2025-11-18
用途:
機械油の流動ホースのつなぎ

G(PF)1/4と記載されているから買ったがどうにも漏れが気になる。
調べてみたら本来G規格はネジ角度が55°のところこの製品は60°とメートルネジの角度と判明。
相手物は55°のめネジに対し60°のおネジ、そりゃ漏れが生じますよね。

2025-04-17
用途:
レギュレーターのカプラ変換
その他業種

Gネジのレギュレーターにワンタッチカプラを取り付けるのに使用しました。組み込みも良好で漏れも出ておりません。

対象商品:
25907508
2023-11-30
用途:
塗装用スプレーガン

塗装用スプレーガンの手元に、圧力調整弁を着けることにしました。そのためこのカプラーを用意しましたが、結果必要ありませんでした。ものはいいようです。必要になるときまで保管しておきます。

対象商品:
25907508
2022-12-24
用途:
同社のフィルタレギュレーターに使用

同時購入した同じモノタロウブランドの「フィルタレギュレーター セミオートドレン 圧力計付」という商品に取付けて使用しています。
念の為、配管ネジ用のシールテープを巻いてからねじ込みましたが、その後漏れも無く全く問題なく使用しています。

対象商品:
25907517
2022-08-06
用途:
継手として

普通の白や黒の継手と違い、この材質ならネジ仕上がりの個性も少なく心配なく使える。
少量使いの価格重視に最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする