安いので必要にして十分の性能です。つなぐ目は水道用の白テープで巻けばOK。全く問題ありません。
G(PF)1/4と記載されているから買ったがどうにも漏れが気になる。
調べてみたら本来G規格はネジ角度が55°のところこの製品は60°とメートルネジの角度と判明。
相手物は55°のめネジに対し60°のおネジ、そりゃ漏れが生じますよね。
Gネジのレギュレーターにワンタッチカプラを取り付けるのに使用しました。組み込みも良好で漏れも出ておりません。
塗装用スプレーガンの手元に、圧力調整弁を着けることにしました。そのためこのカプラーを用意しましたが、結果必要ありませんでした。ものはいいようです。必要になるときまで保管しておきます。
同時購入した同じモノタロウブランドの「フィルタレギュレーター セミオートドレン 圧力計付」という商品に取付けて使用しています。
念の為、配管ネジ用のシールテープを巻いてからねじ込みましたが、その後漏れも無く全く問題なく使用しています。