中間継手 ウレタンホース用

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径R1/4 注文コード25907596 品番-
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は管接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る

エア配管の接続に

最高使用圧力(MPa)1 用途ウレタンホースを接続 材質(本体)真鍮 適合チューブ外径(Φmm)10 管接続口径R1/4 ねじの種類R 表面処理メッキ仕上 ねじ規格インチサイズ 接続ホース×R 使用流体空気 適合ホース内径(Φmm)6.5
注意
用途以外には使用しないで下さい

商品説明動画

中間継手 ウレタンホース用.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25907605
2025-06-20
用途:
機械のメンテナンス

エアホースをドラムに取付時のジョイントに使用、ホース部はそのまま取付てジョイント部にシールテープ使用で問題ありませんでした。メーカー品と遜色ありません、安かったので予備含めて購入 またリピートしたい。ホースサイズも詳しく説明あったので良かった。

対象商品:
25907614
2023-12-18
用途:
コンプレッサーホースの補修

コンプレッサーのホースに穴が開いてしまった時、ホースを新調するより安上がりに補修できる。

対象商品:
25907614
2023-01-27
用途:
エアーホースのつなぎ

長いエアーホースの途中に穴が開いたのでそこを切断し繋げました。
漏れなく繋ぐことができました。
エアーの無駄漏れがなくなり、エアーホースの節約にもなったと思います。

対象商品:
25907596
2022-03-14
用途:
エアーコンプレッサーからの配管
自動車・二輪車・自転車関連業

近隣のホームセンターになく入手出来て良かったです。

対象商品:
25907614
2021-09-03
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社利治鉄工 様 (製造業)

品質も良く使いやすく、価格も適正で大変満足しています。リピートしたい商品の一つです。

対象商品:
25907614
2020-09-16
用途:
エアーホースの修理

エアーホースが破損した時に修理の為に使っています。
安価で品質も全く問題なく、リピートしています。

対象商品:
25907596
2021-06-16
用途:
コンプレッサーのエア配管敷設
自動車・二輪車・自転車関連業

品質もよく手頃な価格のためリピート購入することになりそうです。

対象商品:
25907596
2020-04-18
用途:
ミニクーパーS R53 の部品に使用
製造業

ミニクーパーS R53のスーパーチャージャーの樹脂ダクトに他のパイプを接続する為に購入しました。ダクトに少しの加工で取り付けられたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする