Jabra
Jabraの PC周辺機器
Jabraの WEB会議用品
Jabraの スピーカーフォン/会議システム
Jabra Engage 50 II-(Engage 50 II Link)USB-C UC Stereo
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25907694
品番
5099-299-2259
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
3つのマイクがクリアな通話を実現する最高クラスの軽量ヘッドセット。Google Meet、Works With Chromebook、Zoom の認定取得ずみでプラグアンドプレイですぐに利用可能。
色
ブラック
コード長さ(m)
2.4
インターフェース
USB-C
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません