TT573BR 温湿度計 タニタ 25907815 TT573BR 温湿度計 タニタ 25907815

温湿度計

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25907815 品番 TT573BR
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握可能

ブラウン 用途オフィス・寝室・リビングなど部屋の乾燥が気になる方。 付属品お試し用電池 材質ABS、PMMA 測定範囲(温度)-5.0〜50.0℃/(湿度)20〜95% 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)約50(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 精度温度:0〜40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35〜75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×74×12 温度測定範囲(℃)-5〜50 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20〜95 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 保証期間1年 表示内容時計、日付、曜日、温湿度、最低・最高温湿度 設置方法スタンド、マグネット 電池寿命約1年 寸法(縦×横×奥行)(mm)74×80×12 温湿度表示(温度)0.1℃単位、(湿度)1%単位 分解能(%RH)1
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25907806
2022-07-11
用途:
リビングの温度、湿度を把握するため
農・林・水産業

時計も着いていて、使い勝手がいいです。大きさもテーブルに置いて邪魔にならず、文字もよく見えます。

対象商品:
25907815
2021-08-31
用途:
トイレ用時計として
さとう建築設計事務所 様

小形でデザインもシンプルで良い。すく表示も読みやすい

対象商品:
25907806
2020-12-21
用途:
会社の各部屋
製造業

この時期になって社内が乾燥してきて目安として数個購入しました。
温湿度計なので字が大きいので見やすくて一度で状況が把握でき便利です。

対象商品:
25907815
2019-05-23
用途:
工場内の環境測定
製造業

実際届いたものとwebページの写真とで時間の表示と温湿度の表示が上下逆でした。購入を考えている方はご注意を。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする