TD414BL デジタルタイマー タニタ 25907824

 

TD414BL デジタルタイマー タニタ 25907824
TD414BL デジタルタイマー タニタ 25907824
TD414BL デジタルタイマー タニタ 25907824
TD414BL デジタルタイマー タニタ 25907824

デジタルタイマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード25907824品番TD414BL
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

防水仕様で衛生的。
調理時だけでなく水回り仕事にも最適
カウントアップ機能搭載

用途ご家庭・職場の水回りや、液体を扱う仕事をしている方。防水仕様ありブルー最大設定時間99分59秒付属品お試し用電池仕様カウントアップ機能、リピート機能、タッチキーボタン、マグネット・スタンド付き材質ABS、PMMA寸法(mm)幅81×高さ71×奥行16測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約75(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年設置方法スタンド、マグネット寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅81×高さ71×奥行16防水保護等級IPX7カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする