柔軟・耐油性低速屈曲用ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード25908287 品番S-OTSC(U)VB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

工場現場の声から新開発!省スペース設計の決定版。
柔軟で軽い。加工の手間と時間(工数)を削減。素材が柔軟・軽量。
柔軟性・耐油性・屈曲性に優れたケーブルであることを実証。
柔軟性が高く曲げやすいため、配線が容易で狭小部でも施工可能!油脂類の長時間接触に耐える!

公称断面積(mm2)0.15 対数(P)1 AWG26 仕上外径(mm)4.3 標準長さ(m)100 シース標準厚さ(mm)0.85 外径(mm)0.51 絶縁体厚さ(mm)0.25 概算質量(kg/km)25 導体抵抗(Ω/km)(20℃)113 絶縁抵抗(MΩ/km)10 導体構成(本/mm)30/0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする