高圧洗浄機 HD 4/8 P 60Hz (西日本地域)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25908744 品番1.520-971.0
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。※この製品は60Hz(西日本地域)用です。

ホース長さ(m)6 周波数(Hz)60 高圧ホース(m)10 用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃 トラスコ品番818-4933 常用吐出圧力(MPa)8 吐出圧力(MPa)8 吐出水量(L/h)400 アズワン品番65-2356-40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。
※60Hz地域用(西日本)は中部電力、北陸電力、関西電力、四国電力、九州電力、沖縄電力
※混在地域がありますので、電力供給会社にお問い合わせください。

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 高圧洗浄機

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49732348
2020-03-11
用途:
マンション共用部廊下等の洗浄
有限会社和歌山住宅サービス 様

ケルヒャーの業務用の高圧洗浄機を今までも使っているが作業者に聞くと今度の方が水圧が強くて洗浄効率が良いという事です。
もちろん値段も高い目ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
49732348
2019-11-24
用途:
機械メンテナンス
エヌ・ティ株式会社 様 (サービス業)

パワーもあり、作業性は良いが、やや本体が重い。
洗浄ノズルなどオプションがあまり選べないのか、購入するのも探しにくい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする