※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100714 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS 25908760 100714 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS 25908760

静電気シールドバッグ フラットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード25908760 品番100714
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)¥10,150 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。

用途静電気に敏感な電子部品の保護。 トラスコ品番826-5444 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)0.071 縦(mm)178 横(mm)356
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする