※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの トイレットペーパー
コンフォートサービスロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(96巻)
注文コード
25909636
品番
11261
参考基準価格(税別)
¥6,512
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
環境に配慮した再生紙を使用。
材質
再生紙
トラスコ品番
868-4193
種別
芯あり
幅(mm)
108
色
ホワイト
長さ(m)
60
ケース入数
12ロール×8パック
RoHS指令(10物質対応)
対応