カツロンドライブ L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード25909740 品番20
参考基準価格(税別)¥306 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198

吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。

用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転に。
トラスコ品番135-3758 材質手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)1.5 ホワイト/ホワイト サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19 色(手首部)ホワイト ゲージ数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする