※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンパクトツール
コンパクトツールの ディスク研磨材
コンパクトツールの バフ
コンパクトツールの スポンジバフ
油膜取用バフ(5枚入り)75×110×10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
25909767
品番
21828S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガラス油膜取剤を塗布してガラスの油膜取専用バフです。
用途
適用機種に取り付けてガラス面の油膜とりに。
トラスコ品番
807-1366
適合機種
813など
材質
スポンジ
幅(mm)
75
高さ(mm)
10
奥行(mm)
105