3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 接続・省配線(制御機器)
3M(スリーエム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
3M(スリーエム)の 角型コネクタ
SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25909959
品番
36310-3200-008
参考基準価格(税別)
¥1,416
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
内部金属シェルによるEMIシールドです。
片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。
用途
各種サーボエンコーダ接続
トラスコ品番
200-0550
材質
PBT、銅合金、ステンレススティール
適合電線
仕上り外径:Φ7〜9mm
適合コネクタ
SCRワイヤーマウントリセプタクル36210-0100 ○○
RoHS指令(10物質対応)
対応