オーエッチ工業
オーエッチ工業の 物品棚/収納用品
オーエッチ工業の 軽・中量棚
オーエッチ工業の 軽・中量棚用オプション
タナガード ポリプロピレン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25910309
品番
5PJ-M12
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
様々な柱に取り付けられます。
仕様
棚の支柱に取り付けるワンタッチ式
トラスコ品番
146-9569
材質
ベルト:ポリプロピレン、バックル:樹脂
色
黒
サイズ
M
質量(g)
268
ベルト幅(mm)
50
間口(mm)
(適合棚)1200
アズワン品番
65-1866-77