ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用Sカン
Sフック(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
25910449
品番
A-63
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
プラスチック製で軽く扱いやすいです。
用途
PCチェーンの先端金具。
軽量物の吊り下げ用。
室内など気軽に使用していただけるフック。
仕様
PCフック100mm赤
トラスコ品番
126-2940
材質
本体:ポリスチレン
全長(mm)
115
色
レッド
質量(g)
25
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
8
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
38
グリーン購入法
適合
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。