ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドバー#100 Φ2.2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25910528
品番
AD2116
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様
最高使用回転数(rpm):80000
トラスコ品番
852-7609
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)100
全長(mm)
52
刃長(mm)
7
刃径(mm)
2.2