千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の その他汎用管継手
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25911465
品番
B-3F-4M-N
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
コンパクト設計です。
シール加工(Rねじ部)です。
ニッケルメッキを施しています。
用途
各種エア配管に。
トラスコ品番
146-2118
材質
真鍮(ニッケルメッキ付)
六角対辺(mm)
23
使用流体
圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続口径D1
Rc3/8
接続口径D2
R1/2