ユニット
ユニットの 消防/防災/防犯標識
ユニットの 非常口標識/避難誘導
避難はしご標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25911568
品番
831-20A
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
表示内容
避難はしご
取付方式
両面テープ(別売)
トラスコ品番
125-8860
厚さ(mm)
1.2
色
蓄光色
質量(g)
100
縦(mm)
150
横(mm)
360