JET 100CHR 電子レジスター JET 100CHR クローバー電子 25911717 JET 100CHR 電子レジスター JET 100CHR クローバー電子 25911717 JET 100CHR 電子レジスター JET 100CHR クローバー電子 25911717 JET 100CHR 電子レジスター JET 100CHR クローバー電子 25911717 JET 100CHR 電子レジスター JET 100CHR クローバー電子 25911717

電子レジスター JET 100CHR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25911717 品番JET 100CHR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

乾電池駆動対応のシリアルプリンターモデル。コンパクトで場所を取らない小型手動式ドロアー搭載、レジ本体と分離可能で持ち運びや設置場所の変更も気軽に行えます。複数税率対応。

種別登録部門数:4 付属品取扱説明書、ACアダプター×1 仕様2紙幣6硬貨 (分離可能非連動型)、支払い:現金、税:消費税×4、内税・外税混在不可、レポート:点検/精算レポート 質量(kg)(本体)1、(ドロアー)1.6 電源単2形乾電池 x4、(メモリー保護)単3形乾電池 x3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)295×210×119、(ドロアー)298×348×77 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※領収書発行機能はありません。
※文字入力はできません。
※レシート発行専用機です(ジャーナルなし)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする