C-3495 便利小物 みかん・パックカッター パール金属 25913046

C-3495 便利小物 みかん・パックカッター パール金属 25913046
C-3495 便利小物 みかん・パックカッター パール金属 25913046
C-3495 便利小物 みかん・パックカッター パール金属 25913046

便利小物 みかん・パックカッター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25913046品番C-3495
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

簡単にみかん、パックが切れる

材質(刃)ステンレス鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン本体寸法(mm)140×20×10質量(g)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 段ボールの開封に使っています
運輸・通信業

段ボールの開封作業に使っています。カッターナイフだと、開封時ケガをしてしまいそうで怖いですがひよこのパックカッターならケガのリスクが軽減されます。切れ味が落ちてきたら、ダイヤモンドシャープナーで研磨して大事に使っています。

対象商品 : 25913046
2020-03-18
用途: 箱のガムテープを開ける時
医療・福祉・介護関連業

みかん用に買いましたが
箱の梱包の ガムテープを 開ける時に使ったら
使い勝手が良かったので 使用してます

対象商品 : 25913046
2019-12-05
用途: 私は手が不自由でお豆腐容器の上にあるフィルムが手では剥がせません。この製品なら口のところの刃で上手に切れて使いやすいです。
医療・福祉・介護関連業

刃の部分で上手にパック等が開けられてストレスなく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする