ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッター 軸径2.34mm 球 クロスカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25913075
品番
BC1431
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
クロスカット
トラスコ品番
852-7260
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃長(mm)
2.7
刃径(Φmm)
2.7
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。