ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 スパイラルカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25913118
品番
BC2021
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
スパイラルカット
トラスコ品番
852-7303
軸径(Φmm)
3
形状
円柱先丸
幅(mm)
11
全長(mm)
38.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
刃長(mm)
11
刃径(Φmm)
2.4
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。