超硬カッター 軸径3mm 円柱 クロスカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25913136 品番 BC2040
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様クロスカット トラスコ品番852-7306 軸径(Φmm)3 幅(mm)7 全長(mm)45.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 刃長(mm)7 刃径(Φmm)6
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする