ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25913197
品番
BC2174
参考基準価格(税別)
¥6,620
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
クロスカット
トラスコ品番
852-7323
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
48.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃長(mm)
13.0
先端角(°)
20
刃径(Φmm)
6
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。