ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25913206
品番
BC2242
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
スパイラルカット
トラスコ品番
852-7336
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
全長(mm)
45.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
刃長(mm)
13.0
刃径(Φmm)
6.4
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。