C-170L 事務用 長谷川刃物 25914229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

事務用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード25914229品番C-170L
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

職人が生み出す確かな切れ味の左手用です。

用途左利きの方に。トラスコ品番853-3702材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)170刃長(mm)65繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする