ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニチュアホワイト砥石 WA#500 Φ2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
25914238
品番
CA1062
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番
852-6274
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
6
粒度
(#)500、WA#500
全長(mm)
44.0
外径(mm)
2