ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
グレー砥石 A/WA#60 Φ5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
25914265
品番
CA3143
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):70000
トラスコ品番
852-6293
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
13
粒度
(#)60、A/WA#80
全長(mm)
43.0
外径(mm)
5