ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
精密コバルト砥石 SA#320 Φ1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
25914326
品番
CA3231
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレスに。
仕様
最高使用回転数(rpm):105000
トラスコ品番
852-6301
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
7
粒度
(#)320、SA#320
全長(mm)
37.0
外径(mm)
1