ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ10
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
25914430
品番
DB1352
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):15000
トラスコ品番
852-6862
軸径(Φmm)
2.34
形状
円柱
幅(mm)
20
粒度
(#)320 WAハード
全長(mm)
50.0
砥粒
WA
外径(mm)
10