ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
25914457
品番
DB2011
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番
852-6870
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
5
粒度
(#)80 WAミディアム
全長(mm)
45.0
外径(mm)
2