ミニター
研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#320 Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
25914570
品番
DB3523
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):30000
トラスコ品番
852-6932
軸径(Φmm)
3.0
形状
円柱
幅(mm)
20
粒度
(#)320 WAミディアム
全長(mm)
51.0
砥粒
GC
外径(mm)
8