ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
金属ブラシ ホイール スチール Φ30
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25914780
品番
FC4201
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番
853-0369
材質
スチール(硬鋼線)
軸径(Φmm)
6
厚さ(mm)
6
全長(mm)
43.0
毛材
スチール
外径(mm)
30
穴径(mm)
16