ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
金属ブラシ カップ スチール Φ50
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25914816
品番
FC4402
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様
最高使用回転数(rpm):3000
トラスコ品番
853-0374
軸径(Φmm)
6
形状
カップ
全長(mm)
83.0
毛丈(mm)
24
毛材
スチール(硬鋼線)
外径(mm)
50
線径(mm)
0.15