※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 25915087 品番 FT100216-AC46
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

研磨用汎用品です。
スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。
角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。

用途平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。 付属品専用パット×1枚 仕様最高使用回転数(rpm):13750 トラスコ品番852-4211 粒度(#)46 厚さ(mm)2 砥材AC 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする