※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの フレキシブル砥石
研磨用フレキシブル砥石 ファインタッチ 100×2×16 一般鋼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
25915105
品番
FT100216-AC80
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
研磨用汎用品です。
スーパーグリーンに比べよりソフトなタッチです。
角面など過酷な個所の研磨作業に最適(一般材用)です。
用途
平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
付属品
専用パット×1枚
仕様
最高使用回転数(rpm):13750
トラスコ品番
852-4213
粒度
(#)80
厚さ(mm)
2
砥材
AC
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応