ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
精密砥石 SP砥粒#120 Φ3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
25915358
品番
JA3042
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
用途
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレスに。
仕様
最高使用回転数(rpm):105000
トラスコ品番
852-7066
軸径(Φmm)
3.0
幅(mm)
8
粒度
(#)120 外径(mm):3
全長(mm)
38.0
刃長(mm)
8
刃径(mm)
3